Beli circular saw krisbow 140mm kw0700337 gergaji listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
Daftar Harga circular saw krisbow 140mm kw0700337 gergaji listrik Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)